Punta di marcatura

Codice art.: 550471
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Diameter 4 mm
Radius 1 mm
Version straight
Length of tip 0,2 mm
Type of product needle
Material tool steel
Overall length 47 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 550471
EAN / GTIN 4020772000455
Codice del produttore 550471
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Description:

Marker needle, suitable for AMF-Marker Extra Large No. 1550MXL.

Feature:

  • needle: MXLN-90R10 Ex02
  • D1: 4 mm
  • L1: 47 mm
  • L2: 0.2 mm
  • R1: 1.0 mm
  • Weight: 8 g