{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Diamètre D1 | 4 mm | |
| Rayon R1 | 1 mm | |
| Exécution | forme droite | |
| Longueur pointe L2 | 0,2 mm | |
| Type de produit | aiguille | |
| Matériau | acier à outils | |
| Longueur totale | 47 mm |
| Référence article | 550471 | |
| EAN / GTIN | 4020772000455 | |
| Réf. fabricant | 550471 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |