Označevalne igle

Št. art.: 550471
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Premer 4 mm
Radij 1 mm
Izvedba ravno
Dolžina konice 0,2 mm
Vrsta izdelka igla
Material orodno jeklo
Celotna dolžina 47 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 550471
EAN/GTIN 4020772000455
Številka proizvajalca 550471
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Marker igla, primerna za AMF-Marker Extra Large No. 1550 MXL.

Lastnosti:

  • Igla: MXLN-90R10 Ex02
  • D1: 4 mm
  • L1: 47 mm
  • L2: 0,2 mm
  • R1: 1,0 mm
  • Masa: 8 g