Markeringsnål

Art.-nr.: 550471
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Diameter 4 mm
Radius 1 mm
Udførelse lige
Længde, spidser 0,2 mm
Produkttype nål
Materiale værktøjsstål
Længde i alt 47 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 550471
EAN/GTIN 4020772000455
Producentnummer 550471
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Markeringsnål, egnet til AMF-Marker ekstra stor nr. 1550 MXL.

Egenskab:

  • Nål: MXLN-90R10 Ex02
  • D1: 4 mm
  • L1: 47 mm
  • L2: 0,2 mm
  • R1: 1,0 mm
  • Vægt: 8 g