Značkovací jehla

Artiklové číslo: 550471
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Průměr D1 4 mm
Poloměr R1 1 mm
Provedení Rovné
Délka hrotu L2 0,2 mm
Druh produktu Jehla
Materiál nástrojová ocel
Celková délka 47 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 550471
EAN / GTIN 4020772000455
Číslo výrobce 550471
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Značkovací jehla, vhodná pro AMF-Marker Extra Large No. 1550MXL.

Charakteristika:

  • Jehla: MXLN-90R10 Ex02
  • D1: 4 mm
  • L1: 47 mm
  • L2: 0,2 mm
  • R1: 1,0 mm
  • Hmotnost: 8 g