Marking needle

Nr art.: 550470
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Średnica D1 4 mm
Promień R1 1 mm
Wersja kształt okrągły
Długość końcówki L2 47 mm
Rodzaj produktu Igła
Materiał stal stopowa
Długość całkowita 175 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 550470
EAN / GTIN 4020772550479
Numer producenta 550470
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Marker needle, suitable for AMF-Marker Extra Large No. 1550MXL.

Cecha szcz.:

  • needle: MXLN-90R10 Ex01
  • D1: 4 mm
  • L1: 47 mm
  • L2: 0.1 mm
  • R1: 1.0 mm
  • Weight: 8 g