{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Průměr D1 | 4 mm | |
| Poloměr R1 | 1 mm | |
| Provedení | kulatá | |
| Délka hrotu L2 | 47 mm | |
| Druh produktu | Jehla | |
| Materiál | ušlechtilá ocel | |
| Celková délka | 175 mm |
| Katalogové číslo | 550470 | |
| EAN / GTIN | 4020772550479 | |
| Číslo výrobce | 550470 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |