Markeringsnål

Art.-nr.: 550470
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Diameter D1 4 mm
Radius R1 1 mm
Udførelse rund
Længde, spidser L2 47 mm
Produkttype nål
Materiale specialstål
Længde i alt 175 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 550470
EAN/GTIN 4020772550479
Producentnummer 550470
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Markeringsnål, egnet til AMF-Marker ekstra stor nr. 1550 MXL.

Egenskab:

  • Nål: MXLN-90R10 Ex01
  • D1: 4 mm
  • L1: 47 mm
  • L2: 0,1 mm
  • R1: 1,0 mm
  • Vægt: 8 g