Punta di marcatura

Codice art.: 550470
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Durchmesser D1 4 mm
Radius R1 1 mm
Ausführung rund
Länge Spitze L2 47 mm
Produktart Nadel
Material Edelstahl
Länge gesamt 175 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 550470
EAN / GTIN 4020772550479
Codice del produttore 550470
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Ago per marcatore, adatto per marcatore AMF extra large N. 1550MXL.

Proprietà:

  • Ago: MXLN-90R10 Ex01
  • D1: 4 mm
  • L1: 47 mm
  • L2: 0,1 mm
  • R1: 1,0 mm
  • Peso: 8 g