{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Durchmesser D1 | 4 mm | |
| Radius R1 | 1 mm | |
| Ausführung | rund | |
| Länge Spitze L2 | 47 mm | |
| Produktart | Nadel | |
| Material | Edelstahl | |
| Länge gesamt | 175 mm |
| Artikelnummer | 550470 | |
| EAN / GTIN | 4020772550479 | |
| Herstellernummer | 550470 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |