Ac de marcare

Cod articol.: 550470
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Diametru D1 4 mm
Rază R1 1 mm
Execuție rotund
Lungime vârf L2 47 mm
Tip produs Ac
Material oţel superior
Lungimea totală 175 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 550470
EAN / GTIN 4020772550479
Număr producător 550470
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Ac de marcare, potrivit pentru AMF-Marker Extra Large Nr. 1550MXL.

Caracteristică:

  • Ac: MXLN-90R10 Ex01
  • D1: 4 mm
  • L1: 47 mm
  • L2: 0,1 mm
  • R1: 1,0 mm
  • Greutate: 8 g