{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Diámetro D1 | 4 mm | |
| Radio R1 | 1 mm | |
| Modelo | forma redonda | |
| Longitud punta L2 | 47 mm | |
| Tipo de producto | Aguja | |
| Material | acero fino | |
| Longitud total | 175 mm |
| Número de artículo | 550470 | |
| EAN / GTIN | 4020772550479 | |
| Número del fabricante | 550470 | |
| Fabricante/responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |