Znacznik AMF – mały

Nr art.: 550225
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta AMF-Marker Small
Długość całkowita L 69 mm
Średnica głowicy D 12 mm
Uchwyt po stronie maszyny chwyt walcowy
Średnica chwytu DS 12 mm
Długość chwytu LS 66 mm
Średnica mocowania D1 3 mm
W zestawie wymienne kły centrujące nie
Masa 0,021 kg
Rodzaj produktu Korpus podstawy do wymiennych kłów centrujących

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 550225
EAN / GTIN 4020772550202
Numer producenta 550225
Numer L L30630 2
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

AMF-Marker Small, narzędzie do znakowania, pasujące do tulejek zaciskowych 12 mm i uchwytów Weldona.
Igły do znakowania nie są w zakresie dostawy.

Cecha szcz.:

  • D1: 3 mm
  • D2: 12 mm
  • L1: 69 mm
  • L2: 66 mm
  • L3: 3,5 mm
  • L4: 49 mm
  • L5: 34 mm
  • Masa: 21 g