Marcador AMF pequeño

Número de artículo: 550225
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
Denominación del fabricante AMF-Marker Small
Longitud total L 69 mm
Diámetro de la cabeza D 12 mm
Alojamiento lado máquina mango cilíndrico
Diámetro del mango DS 12 mm
Longitud del mango LS 66 mm
Diámetro de sujeción D1 3 mm
Puntas de centrado intercambiables incluidas no
Peso 0,021 kg
Tipo de producto Cuerpo base para puntas de centrado intercambiables

Identificación y clasificación

Número de artículo 550225
EAN / GTIN 4020772550202
Número del fabricante 550225
Número L L30630 2
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

AMF-Marker Pequeña herramienta de marcado, adecuada para pinzas de 12 mm y soportes Weldon.
Las agujas de marcado no están incluidas en el suministro estándar.

Característica:

  • D1: 3 mm
  • D2: 12 mm
  • L1: 69 mm
  • L2: 66 mm
  • L3: 3,5 mm
  • L4: 49 mm
  • L5: 34 mm
  • peso: 21 g