Marqueur AMF petit

Réf.: 550225
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence fabricant AMF-Marker Small
Longueur totale L 69 mm
Diamètre de tête D 12 mm
Logement côté machine queue cylindrique
Diamètre de tige DS 12 mm
Longueur de queue LS 66 mm
Diamètre de serrage D1 3 mm
Pointes de centrage interchangeables incluses non
Poids 0,021 kg
Type de produit corps de base pour pointes de centrage interchangeables

Identification et classification

Référence article 550225
EAN / GTIN 4020772550202
Réf. fabricant 550225
Article hors catalogue L30630 2
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

AMF-Marker petit outil de marquage, adapté aux pinces de serrage de 12 mm et aux porte-plaquettes Weldon.
Les aiguilles de marquage ne sont pas incluses dans le équipement standard.

Caractéristique(s):

  • D1: 3 mm
  • D2: 12 mm
  • L1: 69 mm
  • L2: 66 mm
  • L3: 3,5 mm
  • L4: 49 mm
  • L5: 34 mm
  • Poids: 21 g