{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | AMF-Marker Small | |
| Länge gesamt L | 69 mm | |
| Durchmesser Kopf D | 12 mm | |
| Aufnahme maschinenseitig | Zylinderschaft | |
| Durchmesser Schaft DS | 12 mm | |
| Länge Schaft LS | 66 mm | |
| Spann-Durchmesser D1 | 3 mm | |
| auswechselbare Zentrierspitzen enthalten | nein | |
| Gewicht | 0,021 kg | |
| Produktart | Grundkörper für auswechselbare Zentrierspitzen |
| Artikelnummer | 550225 | |
| EAN / GTIN | 4020772550202 | |
| Herstellernummer | 550225 | |
| L-Nummer | L30630 2 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |