Marcator AMF mic

Cod articol.: 550225
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului AMF-Marker Small
Lungimea totală L 69 mm
Diametrul capului D 12 mm
Prindere pe partea utilajului coadă cilindrică
Diametrul tijei DS 12 mm
Lungimea cozii LS 66 mm
Diametru de strângere D1 3 mm
Sunt incluse vârfuri de centrare interschimbabile nu
Greutate 0,021 kg
Tip produs Corp de bază pentru vârfuri de centrare interschimbabile

Identificare și clasificare

Cod articol 550225
EAN / GTIN 4020772550202
Număr producător 550225
L-Număr L30630 2
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

AMF-Marker sculă de marcare mică, potrivită pentru mandrine de 12 mm și suporturi Weldon.
Acele de marcare nu sunt incluse în domeniul de aplicare al livrării.

Caracteristică:

  • D1: 3 mm
  • D2: 12 mm
  • L1: 69 mm
  • L2: 66 mm
  • L3: 3,5 mm
  • L4: 49 mm
  • L5: 34 mm
  • Greutate: 21 g