AMF značkovač malý

Artiklové číslo: 550225
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce AMF-Marker Small
Celková délka L 69 mm
Průměr hlavy D 12 mm
Upínač na straně stroje válcová stopka
Průměr stopky DS 12 mm
Délka stopky LS 66 mm
Upínací průměr D1 3 mm
Součástí balení jsou vyměnitelné středicí hroty ne
Hmotnost 0,021 kg
Druh produktu Základní těleso pro výměnné středicí hroty

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 550225
EAN / GTIN 4020772550202
Číslo výrobce 550225
L-číslo L30630 2
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

AMF-Marker malý značkovací nástroj, vhodný pro upínací kleštiny 12 mm a držáky Weldon.
Značkovací jehly nejsou součástí rozsah dodávky.

Charakteristika:

  • D1: 3 mm
  • D2: 12 mm
  • L1: 69 mm
  • L2: 66 mm
  • L3: 3,5 mm
  • L4: 49 mm
  • L5: 34 mm
  • Hmotnost: 21 g