• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Digitální ABS posuvné měřítko, 0-1000 mm ocel

Artiklové číslo: 550-207-10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada 552
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Odečet 0,01 mm
Odečet palce 0,0004 palec
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 1 000 mm
Měřicí technika Digitální
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 550-207-10
EAN / GTIN 4946368124643
Číslo výrobce 550-207-10
L-číslo L40010 401
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tato posuvné měřítko má zaoblené měřicí rameno a nabízí následující výhody: Zaoblené měřicí rameno umožňují měření vnitřních průměrů. ABSOLUTNÍ měřítko.

Charakteristika:

  • Alarm nízkého napětí: Ano
  • Staré číslo článku: 550-207-50
  • Ukazatel: LCD, výška číslic 9 mm (200 mm) 11 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm)
  • Životnost baterie: Přibližně 5 let, 3,5 roku (>300 mm)
  • výstup dat: Ano
  • Digitální/analogové: Digitální
  • Hraniční hodnota odchylky měření , , E MPE: +/-0,07 mm
  • Hraniční hodnota odchylky měření , , S MPE: +/-0,07 mm
  • Velikost / rozměr: 1,29 X 0,31 X 0,005 M
  • Interní měření: 20,1 mm
  • Max. Rychlost reakce: Neomezená
  • Rozsah měření: 0 - 1,000
  • Model: CDC-100C
  • ON/OFF: Ano
  • ORIGIN (nulový bod ABS): Ano
  • Kroková hodnota číslic: 0,01 mm
  • Palcová/metrická: Metrické

Rozsah dodávky:

V krabičce, včetně 1x baterie SR-44

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "552" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku