Cyfrowy miernik głębokości, 0–8″, 0,0005

Nr art.: 547-257A
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Czas pracy 7 000 h
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Długość mostka 63,5 mm
Odczyt, cal 0,0001 cal
Złącze Digimatic
Funkcja preset tak
Podświetlenie wyświetlacza tak
Zapisywanie wartości pomiaru Jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Przełączanie pomiar względny/bezwzględny tak
Rodzaj produktu Głębokościomierz mikrometryczny
Jednostka odczytu cal
Technika pomiarowa cyfrowy
Powierzchnia powierzchni pomiarowej hartowane
Dokładność ± 5 µm
Pomiar siły maks. 1,5 N
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 8 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 547-257A
EAN / GTIN 4946368852010
Numer producenta 547-257A
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ten miernik głębokości ABSOLUTE Digimatic oferuje następujące zalety:

Wyposażony w czujnik zegarowy ABSOLUTE Digimatic ID-C
Wyposażony w hartowany, precyzyjnie szlifowany i dokładnie wygładzony mostek pomiarowy

Cecha szcz.:

  • ABS/INC (INC ZERO): Tak
  • Alarm: Niskie napięcie, błąd ustawień, błąd czujnika, przekroczenie zakresu wyświetlacza itp.
  • Poprzedni numer artykułu: 547-257S
  • Automatyczne wyłączanie: Tak
  • Żywotność baterii: ok. 7000 godzin
  • Przyciski definiowane przez użytkownika: Tak
  • Funkcja obliczeniowa (z formułą): Tak
  • DATA/HOLD: Tak
  • Cyfrowe/analogowe: Cyfrowe
  • Równość nawierzchni mostu: 0,00008″ / 2 µm
  • zasilanie energią: 1 szt. baterii CR2032 (3 V)
  • Dokładność: +/- 0,0002″/+/- 5 µm
  • Ocena GO/+/-NG: Tak
  • Rozmiar / Wymiar: 0,19 X 0,165 X 0,045 M
  • Skok: 0,5
  • Funkcja ostrzegania o konieczności kalibracji: Tak
  • liniał: Pojemnościowy enkoder liniowy ABSOLUTE
  • ZAKRES MAKS./MIN.: Tak
  • Zakres pomiarowy: 0-8
  • Wkładki pomiarowe: Kulka z węglika spiekanego, z gwintem: #4-48UNF
  • nacisk pomiarowy: ≤ 1,5 N
  • ON/OFF: Tak
  • PRESET: Tak
  • Blokada przycisków: Tak
  • Wybieralna rozdzielczość paska analogowego: Tak
  • Możliwość zmiany kierunku liczenia: Tak
  • ZERO/ABS: Tak
  • odczyt: 0,00002 cala / 0,0005 mm
  • Calowe/metryczne: Calowe/metryczne

W dostawie:

Including box and extensions 0,5, 1, 2, 4″, contact point 21JZA242