Hydraulic collet incl. body

Nr art.: 545582
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 545582
EAN / GTIN 4020772545581
Numer producenta 545582
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Hydraulic collet
Including base body, opening operating pressure: min. 40 bar - max. 60 bar.

Cecha szcz.:

  • Clamping force max.*: 13 kN
  • Clamping stroke Ø: 0.3 mm
  • Weight: 5.6 Kg
  • ØD: 99
  • ØD1: 23
  • ØDA: 118
  • ØE: 112
  • ØF: 104
  • ØG: 92
  • H: 117
  • H1: 25
  • H2: 47
  • H3: 67
  • H4: 15
  • ØI: G1/4
  • O: M8
  • L: 8 K7
  • ØM: 25
  • N: M12