Hidráulico pinza de sujeción incl. Base

Número de artículo: 545582
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 545582
EAN / GTIN 4020772545581
Número del fabricante 545582
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

pinza de sujeción hidráulico
Incluyendo el cuerpo de la base, la presión de funcionamiento de la apertura: min. 40 bar - máx. 60 bar.

Característica:

  • Fuerza de sujeción max.*: 13 kN
  • Carrera de sujeción Ø: 0,3 mm
  • peso: 5,6 kg
  • ØD: 99
  • ØD1: 23
  • ØDA: 118
  • ØE: 112
  • ØF: 104
  • ØG: 92
  • H: 117
  • H1: 25
  • H2: 47
  • H3: 67
  • H4: 15
  • ØI: G1/4
  • K: M8
  • L: 8 K7
  • ØM: 25
  • N: M12