pince de serrage hydraulique avec base

Réf.: 545582
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 545582
EAN / GTIN 4020772545581
Réf. fabricant 545582
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Hydraulique pince de serrage
Corps de base inclus, pression de fonctionnement d’ouverture: min. 40 bar - max. 60 bar.

Caractéristique(s):

  • Force de serrage max.*: 13 kN
  • Course de serrage Ø: 0,3 mm
  • Poids: 5,6 kg
  • ØD: 99
  • ØD1: 23
  • ØDA: 118
  • ØE: 112
  • ØF: 104
  • ØG: 92
  • H: 117
  • H1: 25
  • H2: 47
  • H3: 67
  • H4: 15
  • ØI: G1/4
  • K: M8
  • L: 8 K7
  • ØM: 25
  • N: M12