• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 10. bis einschließlich den 14. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet

Hydraulische Spannzange inkl. Grundkörper

Artikel-Nr.: 545582
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 545582
EAN / GTIN 4020772545581
Herstellernummer 545582
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hydraulische Spannzange
Inklusive Grundkörper, Betriebsdruck Öffnen: min. 40 bar - max. 60 bar.

Merkmal:

  • Spannkraft max.*: 13 kN
  • Spannhub Ø: 0,3 mm
  • Gewicht: 5,6 Kg
  • ØD: 99
  • ØD1: 23
  • ØDA: 118
  • ØE: 112
  • ØF: 104
  • ØG: 92
  • H: 117
  • H1: 25
  • H2: 47
  • H3: 67
  • H4: 15
  • ØI: G1/4
  • K: M8
  • L: 8 K7
  • ØM: 25
  • N: M12

Services & Produktberater