Hydraulická kleština vč. Základny

Artiklové číslo: 545582
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 545582
EAN / GTIN 4020772545581
Číslo výrobce 545582
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Hydraulický systém kleština
Včetně základního tělesa, otevření provozního tlaku: min. 40 bar - max. 60 bar.

Charakteristika:

  • Upínací síla max.*: 13 kN
  • Upínací zdvih Ø: 0,3 mm
  • Hmotnost: 5,6 kg
  • ØD: 99
  • ØD1: 23
  • ØDA: 118
  • ØE: 112
  • ØF: 104
  • ØG: 92
  • H: 117
  • H1: 25
  • H2: 47
  • H3: 67
  • H4: 15
  • ØI: G1/4
  • K: M8
  • L: 8 K7
  • ØM: 25
  • N: M12