• Grundet et internt møde har vi tirsdag d. 27. oktober begrænset bemanding og telefontiden er ændret til kl. 8.00-14.00.

Hydraulisk spændetang inkl. bund

Art.-nr.: 545582
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 545582
EAN/GTIN 4020772545581
Producentnummer 545582
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Hydraulisk spændetang
Inklusive bundkarrosseri, åbningstryk: min. 40 bar - maks. 60 bar.

Egenskab:

  • Spændekraft maks.*: 13kN
  • Spændeslag Ø: 0,3 mm
  • Vægt: 5.6 kg
  • ØD: 99
  • ØD1: 23
  • ØDA: 118
  • ØE: 112
  • ØF: 104
  • ØG: 92
  • H: 117
  • H1: 25
  • H2: 47
  • H3: 67
  • H4: 15
  • ØI: G1/4
  • K: M8
  • L: 8 K7
  • ØM: 25
  • N: M12