Impianto idraulico pinza incl. Base

Codice art.: 545582
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 545582
EAN / GTIN 4020772545581
Codice del produttore 545582
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Impianto idraulico pinza
Incluso corpo base, pressione di apertura operativa: min. 40 bar - max. 60 bar.

Proprietà:

  • Forza di serraggio max.*: 13 kN
  • Corsa di serraggio Ø: 0,3 mm
  • Peso: 5,6 kg
  • ØD: 99
  • ØD1: 23
  • ØDA: 118
  • ØE: 112
  • ØF: 104
  • ØG: 92
  • H: 117
  • H1: 25
  • H2: 47
  • H3: 67
  • H4: 15
  • ØI: G1/4
  • K: M8
  • L: 8 K7
  • ØM: 25
  • N: M12