Pilniki obrotowe Z3 − średnie, z łamaczem wiórów, HSS, Typ: C0820

Nr art.: 540800 C0820
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
162 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 6 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
Seria Zahnung Z3
Oznaczenie producenta C0820
Materiał skrawający HSS
Średnica skrawania Dc 8 mm
Długość skrawania Lc 20 mm
Długość bijaka L3 20 mm
Uzębienie, specyficzne dla producenta Z3
Kształt pilnika obrotowego Pilnik obrotowy, kształt walcowy zaokrąglony
Kod kształtu, specyficzny dla producenta C
Stopień wielkości uzębienia średni
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita L 60 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Rodzaj produktu Pilnik obrotowy
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 540800 C0820
EAN / GTIN 4045197156075
Numer producenta 540800 C0820
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

⌀ chwytu 6 mm.
frezy rotacyjne ze stali szybkotnącej HSS do pracy w krytycznych warunkach drgań.
Kształt walcowy zaokrąglony (WRC).

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.