Pilniki obrotowe Z3 − średnie, z łamaczem wiórów, HSS, Typ: AS1020

Nr art.: 540800 AS1020
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
518 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 6 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
Seria Zahnung Z3
Oznaczenie producenta AS1020
Materiał skrawający HSS
Średnica skrawania Dc 10 mm
Długość skrawania Lc 20 mm
Długość bijaka L3 20 mm
Uzębienie, specyficzne dla producenta Z3
Pilnik obrotowy, rodzaj powierzchni czołowej Z uzębieniem czołowym
Kształt pilnika obrotowego Pilnik obrotowy, walcowy
Kod kształtu, specyficzny dla producenta AS
Stopień wielkości uzębienia średni
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita L 60 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Rodzaj produktu Pilnik obrotowy
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 540800 AS1020
EAN / GTIN 4045197966766
Numer producenta 540800 AS1020
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

⌀ chwytu 6 mm.
frezy rotacyjne ze stali szybkotnącej HSS do pracy w krytycznych warunkach drgań.

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.