Wkładki do chwytaków – uniwersalne

Nr art.: 538181
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Długość 50 mm
Materiał powierzchni hartowana
Masa całkowita 220 g
Rodzaj produktu Chwytaki płaskie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 538181
EAN / GTIN 4020772538187
Numer producenta 538181
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Wkładki do chwytaków – uniwersalne, dostawa w parach.
Stal hartowana z powierzchnią odporną na zużycie.
Pierwsza strona z czterema powierzchniami oparcia o karbowanej fakturze, druga strona z czterema powierzchniami oparcia wykonanymi z miękkiego tworzywa sztucznego.

Cecha szcz.:

  • L1: 50 mm
  • L2: 30 mm
  • L3: 10 mm
  • L4: 9 mm
  • A*: 0–54 mm
  • Masa: 220 g