Inserciones de pinza para pinzas - universal

Número de artículo: 538181
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Longitud 50 mm
Material superficie templado
Peso total 220 g
Tipo de producto Pinza plana

Identificación y clasificación

Número de artículo 538181
EAN / GTIN 4020772538187
Número del fabricante 538181
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Insertos de agarre para pinzas - universales, suministrados en pares.
acero endurecido con superficie resistente al desgaste.
Primer lado con cuatro superficies de contacto con una superficie acanalada, segundo lado con cuatro superficies de contacto hechas de plástico blando.

Característica:

  • L1: 50 mm
  • L2: 30 mm
  • L3: 10 mm
  • L4: 9 mm
  • A*: 0 - 54 mm
  • peso: 220 g