Inserti a pinza per pinze - universali

Codice art.: 538181
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Lunghezza 50 mm
Materiale superficie Rivestimento in TiN
Peso totale 220 g
Tipo di prodotto Dispositivo di presa piatto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 538181
EAN / GTIN 4020772538187
Codice del produttore 538181
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Inserti di presa per pinze - universali, forniti a coppie.
acciaio temprato con superficie resistente all’usura.
Primo lato con quattro superfici di contatto con una superficie scanalata, secondo lato con quattro superfici di contatto in plastica morbida.

Proprietà:

  • L1: 50 mm
  • L2: 30 mm
  • L3: 10 mm
  • L4: 9 mm
  • A*: 0 - 54 mm
  • peso: 220 g