Inserts de pince pour pinces - universel

Réf.: 538181
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Longueur 50 mm
Matériau surface trempées
Poids total 220 g
Type de produit aimant plat

Identification et classification

Référence article 538181
EAN / GTIN 4020772538187
Réf. fabricant 538181
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Inserts de préhension pour pinces - universels, fournis par paires.
acier trempé avec surface résistante à l’usure.
Premier côté avec quatre surfaces de contact avec une surface nervurée, deuxième côté avec quatre surfaces de contact en plastique souple.

Caractéristique(s):

  • L1: 50 mm
  • L2: 30 mm
  • L3: 10 mm
  • L4: 9 mm
  • A*: 0 - 54 mm
  • Poids: 220 g