• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Greifeinsätze für Greifer - Universal

Artikel-Nr.: 538181
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 50 mm
Material Oberfläche gehärtet
Gewicht gesamt 220 g
Produktart Flachgreifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 538181
EAN / GTIN 4020772538187
Herstellernummer 538181
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Greifeinsätze für Greifer - Universal, Lieferung paarweise.
Gehärteter Stahl mit verschleißfester Oberfläche.
Erste Seite mit vier Auflageflächen mit geriffelter Oberfläche, zweite Seite mit vier Auflageflächen aus weichem Kunststoff.

Merkmal:

  • L1: 50 mm
  • L2: 30 mm
  • L3: 10 mm
  • L4: 9 mm
  • A*: 0 - 54 mm
  • Gewicht: 220 g

Services & Produktberater