Uchopovací vložky pro uchopovače - univerzální

Artiklové číslo: 538181
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 50 mm
Materiál povrch kalená
Hmotnost celkem 220 g
Druh produktu Ploché podavače

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 538181
EAN / GTIN 4020772538187
Číslo výrobce 538181
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínací vložky pro uchopovače - univerzální, dodávané ve dvojicích.
Kalený ocel s povrchem odolným proti opotřebení.
První strana se čtyřmi styčními plochami s žebrovaným povrchem, druhá strana se čtyřmi styčními plochami z měkkého plastu.

Charakteristika:

  • L1: 50 mm
  • L2: 30 mm
  • L3: 10 mm
  • L4: 9 mm
  • A*: 0 - 54 mm
  • hmotnost: 220 g