Gribeindsatser til gribere - universel

Art.-nr.: 538181
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Længde 50 mm
Materiale, overflade Hærdet
Vægt, samlet 220 g
Produkttype fladgriber

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 538181
EAN/GTIN 4020772538187
Producentnummer 538181
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Gribeindsatser til gribere - universal, leveres parvis.
Hærdet stål med slidstærk overflade.
Første side med fire kontaktflader med en ribbet overflade, anden side med fire kontaktflader lavet af blød plast.

Egenskab:

  • L1: 50 mm
  • L2: 30 mm
  • L3: 10 mm
  • L4: 9 mm
  • A*: 0 - 54 mm
  • Vægt: 220 g