1318 Inductive Probe lever type

Nr art.: 5313180
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Oznaczenie producenta Millimar 1318
Wskazanie brak wskazania
Min. zakres pomiarowy -0,3 mm
Maks. zakres pomiarowy 1 mm
Pomiar siły min. 0,2 N
Pomiar siły maks. 0,3 N
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Rodzaj produktu Dźwignia pomiarowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5313180
EAN / GTIN 4059192054892
Numer producenta 5313180
Numer L L40100 45
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Dial test indicator inductive probe
  • Flexible probe adjustment to contact surface
  • Highly robust as the measuring system is recessed from the guide and mounting shaft
  • Outstanding clamping properties
  • Chemical resistance data: resistant to oil, gasoline, water and aliphatic compounds. Moderately resistant to acids, bases, solvents and ozone

Opis:

Inductive probe Millimar 1318
  • Compatibility: Mahr-LVDT Measuring range lever gauge, fine pointer, probe: -0.3 . . . . 1 mm
  • Measuring force (text): 0.25 N +/- 0.05 N

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Measuring range start_mm: -0.3 mm
  • Distance lower stop MAX: -0.37 mm
  • Bearing temperature MIN: -10 °C