1318 Palpator de măsurare inductiv

Cod articol.: 5313180
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 65,80 € /buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Palpator

Identificare și clasificare

Cod articol 5313180
EAN / GTIN 4059192054892
Număr producător 5313180
L-Număr L40100 45
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Sonda inductivă cu pârghie de detectare
  • Adaptare flexibilă a sondei la suprafața de contact
  • Robustețe operațională ridicată, deoarece sistemul de măsurare este decalat față de ghidaj și arborele de prindere
  • Proprietăți excelente de prindere
  • Specificații privind rezistența chimică: rezistent la ulei, benzină, apă și compuși alifatici. Moderat de rezistent la acizi, baze, solvenți și ozon

Descriere:

Palpator inductiv Millimar 1318
  • Compatibilitate: Mahr-LVDT Domeniu de măsurare indicator de pârghie, indicator fin, sondă: -0,3 . . . . . 1 mm
  • Forța de măsurare (text): 0,25 N +/- 0,05 N

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Interval de măsurare start_mm: -0.3 mm
  • Distanța de oprire inferioară MAX: -0.37 mm
  • Temperatură de rulment MIN: -10 °C