1318 Indukční páčkový úchylkoměr

Artiklové číslo: 5313180
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 1 645,00 CZK / ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Dotyk

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5313180
EAN / GTIN 4059192054892
Číslo výrobce 5313180
L-číslo L40100 45
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • Indukční sonda na snímací páce
  • Pružné přizpůsobení sondy kontaktní ploše
  • Vysoká provozní robustnost, protože měřicí systém je odsazen od vedení a upínacího hřídele
  • Vynikající upínací vlastnosti
  • Specifikace chemické odolnosti: odolný vůči oleji, benzínu, vodě a alifatickým sloučeninám. Středně odolný vůči kyselinám, zásadám, rozpouštědlům a ozónu

Popis:

Indukční sonda Millimar 1318
  • Kompatibilita: Mahr-LVDT Rozsah měření pákového měřidla, jemný ukazatel, sonda: -0,3 ... . . 1 mm
  • Měřicí síla (text): 0,25 N +/- 0,05 N

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Rozsah měření start_mm: -0.3 mm
  • Vzdálenost dolní zarážky MAX: -0.37 mm
  • Teplota ložiska MIN: -10 °C