{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Millimar 1318 | |
| Anzeige | keine Anzeige | |
| Messbereich min. | -0,3 mm | |
| Messbereich max. | 1 mm | |
| Messkraft min. | 0,2 N | |
| Messkraft max. | 0,3 N | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Produktart | Fühlhebel |
| Artikelnummer | 5313180 | |
| EAN / GTIN | 4059192054892 | |
| Herstellernummer | 5313180 | |
| L-Nummer | L40100 45 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |