1318 Induktivna vzvodna sonda

Št. art.: 5313180
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Tipalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5313180
EAN/GTIN 4059192054892
Številka proizvajalca 5313180
L-število L40100 45

Opis

Izvedba:

  • Indukcijska sonda z vzvodom
  • Prilagodljiva prilagoditev sonde kontaktni površini
  • Visoka robustnost delovanja, saj je merilni sistem odmaknjen od vodila in vpenjalne gredi
  • Izvrstne vpenjalne lastnosti
  • Specifikacije o kemijski odpornosti: odporen na olje, bencin, vodo in alifatske spojine. Zmerno odporen na kisline, baze, topila in ozon

Opis:

Induktivna sonda Millimar 1318
  • Skladnost: Mahr-LVDT Merilno območje ročični merilnik, fini kazalec, sonda: -0,3 ... . . 1 mm
  • Merilna sila (besedilo): 0,25 N +/- 0,05 N

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Merilno območje start_mm: -0.3 mm
  • Razdalja do spodnjega omejevalnika MAX: -0.37 mm
  • Temperatura ležišča MIN: -10 °C