1318 Palpador de palanca inductivo

Número de artículo: 5313180
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 76,99 € /piezas
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Pulsador

Identificación y clasificación

Número de artículo 5313180
EAN / GTIN 4059192054892
Número del fabricante 5313180
Número L L40100 45
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

  • Sonda inductiva de palanca
  • Adaptación flexible de la sonda a la superficie de contacto
  • Alta robustez de funcionamiento, ya que el sistema de medición está desplazado respecto al eje guía y de sujeción
  • Excelentes propiedades de sujeción
  • Especificaciones sobre resistencia química: resistente al aceite, la gasolina, el agua y los compuestos alifáticos. Moderadamente resistente a ácidos, bases, disolventes y ozono

Descripción:

Sonda inductiva Millimar 1318
  • Compatibilidad: Mahr-LVDT Rango de medición indicador de palanca, puntero fino, sonda: -0,3 . . . . 1 mm
  • Fuerza de medición (texto): 0,25 N +/- 0,05 N

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Rango de medición inicio_mm: -0.3 mm
  • Distancia tope inferior MAX: -0.37 mm
  • Temperatura de rodamiento MIN: -10 °C

Descargas y documentos

Productos adecuados