1318 Inductieve hendelsonde

Artikelnummer: 5313180
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Taster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5313180
EAN/GTIN 4059192054892
Nummer fabrikant 5313180
L-nummer L40100 45

Omschrijving

Uitvoering:

  • Sensorhendel met inductieve taster
  • Flexibele aanpassing van de taster aan het contactoppervlak
  • Hoge operationele robuustheid, omdat het meetsysteem verschoven is ten opzichte van de geleider en opspanas
  • Uitstekende opspaneigenschappen
  • Specificaties met betrekking tot chemische bestendigheid: bestand tegen olie, benzine, water en alifatische verbindingen. Matig bestand tegen zuren, basen, oplosmiddelen en ozon

Omschrijving:

Inductieve taster Millimar 1318
  • Compatibiliteit: Mahr-LVDT Meetbereik hefboom, fijne wijzer, taster: -0,3 . . . . 1 mm
  • Meetkracht (tekst): 0,25 N +/- 0,05 N

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Meetbereik start_mm: -0.3 mm
  • Afstand onderste aanslag MAX: -0.37 mm
  • Lagertemperatuur MIN: -10 °C