{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | VHM | |
| Min. średnica skrawania 1 stopień DC | 8,03 mm | |
| Typ narzędzia do rozwiercania | Do otworów przelotowych i otworów ślepych | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Fullmax | |
| Oznaczenie producenta | FM.UNI.08,030.+0,005.IKZ.ASG2110 DBG-U VHM 1/100 | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Wiercony otwór 1. stopnia, klasa tolerancji ISO | H7 | |
| Wiercony otwór 1. stopnia, górna odchyłka wymiaru | 0,005 mm | |
| Wiercony otwór 1. stopnia, dolna odchyłka wymiaru | 0 mm | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Podziałka | takie same | |
| Rodzaj napędu | Rozwiertak maszynowy | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Proces obróbki | Rozwiercanie (BAB) | |
| Rodzaj produktu | Rozwiertaki cylindryczne |
| Numer artykułu | 52M.57.0803 | |
| EAN / GTIN | 4047109318434 | |
| Numer producenta | 4048708030 | |
| Numer L | L20010 5099 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |