• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maschinenreibahle FM.UNI.08,030.+0,005.IKZ.ASG2110 DBG-U VHM 1/100

Artikel-Nr.: 52M.57.0803
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff VHM
Schneidendurchmesser 1. Stufe min. DC 8,03 mm
Reibwerkzeugart für Durchgangs- und Sackloch
Innenkühlung ja
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Aufnahmeform glatter Schaft
Kühlschmierstoff ja
Serie Fullmax
Herstellerbezeichnung FM.UNI.08,030.+0,005.IKZ.ASG2110 DBG-U VHM 1/100
Konfigurierbar nein
Zu erzeugende Bohrung 1. Stufe, ISO-Toleranzklasse H7
Zu erzeugende Bohrung 1. Stufe, oberes Abmaß 0,005 mm
Zu erzeugende Bohrung 1. Stufe, unteres Abmaß 0 mm
Drallrichtung rechts
Teilung gleich
Antriebsart Maschinenreibahle
Schnittstelle Trennstelle 1
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Bearbeitungsverfahren Aufbohren (BAB)
Produktart Zylinderreibahle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 52M.57.0803
EAN / GTIN 4047109318434
Herstellernummer 4048708030
L-Nummer L20010 5099
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Beschreibung

Beschreibung:

KOMET® Fullmax FM.UNI.08,030.+0,005.IKZ.ASG2110 DBG-U VHM 1/100 MASCHINENREIBAHLE GERADE

Hinweis:

Ceratizit-Artikelnummer: 40 487 08030