Výstružník Fullmax DBGU Ø8,03 +5µ ASG2110

Artiklové číslo: 52M.57.0803
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Průměr břitu 1. stupeň min. DC 8,03 mm
Typ nástroje pro vystružování Pro závity průchozích nebo slepých otvorů
Vnitřní chlazení ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Hladký dřík
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Fullmax
Označení výrobce FM.UNI.08,030.+0,005.IKZ.ASG2110 DBG-U VHM 1/100
Konfigurovatelný ne
Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, třída tolerance ISO H7
Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, horní rozměr 0,005 mm
Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, dolní rozměr 0 mm
Směr šroubovice pravý
Dělení stejné
Druh pohonu Strojní výstružník
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Vyhrubování (BAB)
Druh produktu Válcový výstružník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 52M.57.0803
EAN / GTIN 4047109318434
Číslo výrobce 4048708030
L-číslo L20010 5099
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

Univerzální výstružník ze slinutého karbidu - IKMZ centrální; s přímým drážkováním pro slepé otvory

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 40 487 08030