FM.UNI.08,030.+0,005.IKZ.ASG2110 DBG-U 1/100 ALES A MACCH. M.D.I. SCAN. DIRITTE

Codice art.: 52M.57.0803
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Materiale da taglio VHM
Diametro tagliente 1° livello min. DC 8,03 mm
Tipo di utensile per alesatura per fori passanti e ciechi
Passaggio interno del lubrorefrigerante sì
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Modulo di attacco Codolo liscio
Lubrorefrigerante sì
Serie Fullmax
Denominazione originale prodotto FM.UNI.08,030.+0,005.IKZ.ASG2110 DBG-U VHM 1/100
Configurabile no
Foratura configurabile, 1° livello, classe di tolleranza ISO H7
Foratura configurabile, 1° livello, misura superiore 0,005 mm
Foratura configurabile, 1° livello, misura inferiore 0 mm
Direzione delle spire destra
Passo es. Regolare
Tipo di azionamento Alesatore a macchina
Interfaccia Attacco 1
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Tipi di lavorazione Allargatura (BAB)
Tipo di prodotto Alesatore cilindrico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 52M.57.0803
EAN / GTIN 4047109318434
Codice del produttore 4048708030
Numero-L L20010 5099
Produttore/persona responsabile Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrizione

Descrizione:

KOMET® Fullmax FM.UNI.08,030.+0,005.IKZ.ASG2110 DBG-U 1/100 ALES A MACCH. M.D.I. SCAN. DIRITTE

Nota:

Ceratizit-Numero di articolo: 40 487 08030