{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Skæremateriale | HM | |
| Skærediameter 1. trin, min. DC | 8,03 mm | |
| Ræbeværktøjstype | til gennemgående og blindhuller | |
| Indvendig køling | ja | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Holderform | glat skaft | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | Fullmax | |
| Producentbetegnelse | FM.UNI.08,030.+0,005.IKZ.ASG2110 DBG-U VHM 1/100 | |
| Konfigurerbar | nej | |
| 1. trin for boring på der skal udføres, ISO-toleranceklasse | H7 | |
| 1. trin for boring på der skal udføres, øvre dimension | 0,005 mm | |
| 1. trin for boring på der skal udføres, nedre dimension | 0 mm | |
| Snoningsretning | højre | |
| Deling | lige | |
| Drevtype | maskinrival | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Bearbejdningsprocesser | boring (BAB) | |
| Produkttype | cylinderrival |
| Artikelnummer | 52M.57.0803 | |
| EAN/GTIN | 4047109318434 | |
| Producentnummer | 4048708030 | |
| L-nummer | L20010 5099 | |
| Producent/ansvarlig person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |