Izbrusilnik Fullmax DBGU Ø8,03+5µ ASG2110

Št. art.: 52M.57.0803
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Tehnični podatki

Rezalni material polno karbid
Premer rezila 1. stopnje min. DC 8,03 mm
Vrsta orodja za drgnjenje za skoznje in zaprte izvrtine
Notranje hlajenje da
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Oblika vpenjala gladko steblo
Hladilno mazalno sredstvo da
Serija Fullmax
Oznaka proizvajalca FM.UNI.08,030.+0,005.IKZ.ASG2110 DBG-U VHM 1/100
Možnost konfiguracije ne
Ustvariti je treba luknjo 1. stopnje, razred tolerance ISO H7
Ustvariti je treba luknjo 1. stopnje, zgornja meja 0,005 mm
Ustvariti je treba luknjo 1. stopnje, spodnja meja 0 mm
Smer sukanja desni
Delitev enako
Vrsta pogona strojno povrtalo
Vmesnik ločilno mesto 1
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Postopek obdelave navrtanje (BAB)
Vrsta izdelka cilindrična povrtala

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 52M.57.0803
EAN/GTIN 4047109318434
Številka proizvajalca 4048708030
L-število L20010 5099
Proizvajalec/odgovorna oseba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

Univerzalni izrezovalnik iz trdega karbida - IKMZ centralni; z ravnimi žlebovi za slepe luknje

Opomba:

Številka izdelka Ceratizit: 40 487 08030