{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Diamètre des dents 1er niveau min. DC | 8,03 mm | |
| Type d’outil d’alésage | pour trous débouchants et borgnes | |
| Arrosage interne | oui | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Format d’image | queue lisse | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | Fullmax | |
| Référence fabricant | FM.UNI.08,030.+0,005.IKZ.ASG2110 DBG-U VHM 1/100 | |
| Configurable | non | |
| Alésage à réaliser 1er étage, classe de tolérance ISO | H7 | |
| Alésage à réaliser 1er étage, dimension supérieure | 0,005 mm | |
| Alésage à réaliser 1er étage, dimension inférieure | 0 mm | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Graduation | identique | |
| Type d’empreinte | alésoir machine | |
| Interface | interface 1 | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Procédé d’usinage | elargissement (BAB) | |
| Type de produit | alésoirs cylindriques |
| Référence article | 52M.57.0803 | |
| EAN / GTIN | 4047109318434 | |
| Réf. fabricant | 4048708030 | |
| Article hors catalogue | L20010 5099 | |
| Fabricant/personne responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |